Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROTR1904257 Herst.-Nr.: 1904257 EAN/GTIN: 3501179042572 |
| |
|
| | |
| - Feinminenstift rapid PRO
- Ausführung: Spitze voll versenkbar, Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik, Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden
- Material des Schaftes: massives Metall
- Ausführung der Griffzone: gefräster Griffbereich
- Radierer vorhanden
- Radierer auswechselbar
- Clip vorhanden
- Sechskant-Design
- Farbe des Schaftes: matt schwarz
- Stärke der Mine: 0,7 mm
- Bezeichnung der Härte: HB
- Packungs-Inhalt: 1 Stück in Box
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheiten: | Sechskant-Design | Bruttogewicht: | 0.030 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Härtegrad: | HB | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | nein | Marke: | Rotring | Mine federnd gelagert: | ja | Minenbreite: | 0.7 mm | Radierer auswechselbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | graphit | Stiftart: | Feinminenstift | Technik zur Minenrestreduzierung: | ja | Tipradierer: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Dreh-Bleistift, Drehbleistift, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, rollerball 0,7mm schwarz, geschenk box, geschenk-box schwarz, Druck, Druck-Bleistift, Druckbleistift, Feinminen, Feinminen-Stift, Feinminenstift, Schreibgerät, Stift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,83* | € 35,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,15* | € 35,44* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,71* | € 37,95* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,23* | € 39,72* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,31* | € 40,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|