Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Lamigo A4, schwarz für Folienstärke bis 2x 125 mic,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rez342300800_a1.jpg
images/web_details/rez342300800_a1.jpg
images/web_details/rez342300800_a2.jpg
images/web_details/rez343300900_s1.jpg
images/web_details/rez343300900_s2.jpg
images/web_details/renz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-REZ342300800
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     342300800
EAN/GTIN:
     4029126527167
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Schützen und veredeln Sie Ihre wichtigen Unterlagen in perfekter Qualität. Die besonders kurze Aufheizzeit ab 30 bzw. 40 Sekunden gewährleistet einen optimalen Transport mit vier Rollen und somit ein exzellentes Laminierergebnis - 4RSH-Technologie (4-Roll-Short-Heat). Automatische Abschaltung nach 30 Minuten, hohe Laminiergeschwindigkeit, stilvolles Design, brillantere Farben und höhere Kontraste nach dem Laminieren. Für alle wichtigen Dokumente, Zertifikate, Speisekarten, Zeichnungen, Fotos etc. Folienstärke: min. 2 x 80mic. / max. 2 x 125 mic. Max. Laminierstärke: 0,5 mm. Laminiergeschwindigkeit: 450 mm/min. Laminiertemperatur: einstellbar für: 80 / 125 mic. Stand-by-Funktion, Rücklauffunktion: Anti-Stau-Freigabehebel. Stromanschluss: 220/240V / 50-60Hz, 1400W (Ø 650 W), 6,0 A / Ø 2,8.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
360 x 150 x 78 mm (L x B x H)
Ausführung:
Lamigo A4, Arbeitsbreite: 230 mm, Maße: 360 x 150 x 78 mm, Aufheizzeit: ca. 30 Sek. / 80 mic, ca. 60 Sek. / 125 mic
Gewicht:
2,0 kg
Anreißer (Online):
Laminiergerät Lamigo A4, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Laminiergerät Lamigo A4, schwarz, für Folienstärke bis 2x 125 mic
Ursprungsland:
DE
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 68,42*
€ 88,24*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 88,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 88,62*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 90,82*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 72,03*
€ 93,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.