Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A4 B.230mm 450 mm/min 4 Rollen,2 v.auß.beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000486750
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     342300800
EAN/GTIN:
     4029126527167
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · einfache Bedienung über Kippschalter mit optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei Rollen heiß (Heizschuh), 2 Rollen kalt · Antistau-Funktion (Freigabehebel) und Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · für Laminierfolien bis 125 µm · Vorheizzeit ca. 40 - 60 Sec.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 4 Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
230 mm
Geschwindigkeit:
450 mm/min
Marke:
RENZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,50*
ab € 68,42*
€ 88,24*
€ 4,95*
ab € 66,56*
€ 88,24*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,57*
€ 88,62*
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 90,82*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 72,03*
€ 93,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.