Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz 342300800 Laminiergerät DIN A4 Breite 230 mm 450 mm/min 4 Rollen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renz 342300800 Laminiergerät DIN A4 Breite 230 mm 450 mm/min 4 Rollen,
Renz 342300800 Laminiergerät DIN A4 Breite 230 mm 450 mm/min 4 Rollen,
Renz 342300800 Laminiergerät DIN A4 Breite 230 mm 450 mm/min 4 Rollen,
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113810
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     342300800
EAN/GTIN:
     4029126527167
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Laminiergerät DIN A4 B.230mm 450 mm/min 4 Rollen,2 v.auß.beheizt für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · einfache Bedienung über Kippschalter mit optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei Rollen heiß (Heizschuh), 2 Rollen kalt · Antistau-Funktion (Freigabehebel) und Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · für Laminierfolien bis 125 µm · Vorheizzeit ca. 1 Minute Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 4 Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
eClassID:
24321501
HerstellerNr:
342300800
Werksnummer:
9000486750
Länge netto mm:
405,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
130,00
Gewicht netto Kg:
2,280000
Gewicht brutto Kg:
2,280000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
DIN A4 Breite 230 mm
Produktart:
Laminiergerät
Ausfuehrung:
4 Rollen, 2 von außen beheizt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,50*
ab € 68,52*
€ 87,77*
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 87,77*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 88,15*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 90,33*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 72,41*
€ 92,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.