Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät DIN A4 B.230mm 450 mm/min 4 Rollen,2 v.auß.beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renz Lamigo A4 Heisslaminator 450 mm/min Schwarz
Renz Lamigo A4 Heisslaminator 450 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     1498-9000486750
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     342300800
EAN/GTIN:
     4029126527167
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
für die private Anwendung sowie für den Einsatz in kleineren Unternehmen · einfache Bedienung über Kippschalter mit optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwei Rollen heiß (Heizschuh), 2 Rollen kalt · Antistau-Funktion (Freigabehebel) und Abschaltung nach 30 Minuten Nichtgebrauch · für Laminierfolien bis 125 µm · Vorheizzeit ca. 40 - 60 Sec.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: 4 Rollen, 2 von außen beheizt
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Breite:
230 mm
Geschwindigkeit:
450 mm/min
Marke:
RENZ
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
5
€ 5,50*
ab € 68,52*
€ 87,77*
€ 4,95*
ab € 66,57*
€ 87,77*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 88,15*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 70,35*
€ 90,33*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 72,41*
€ 92,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chr. Renz
18125303
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.