Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU9304070 Herst.-Nr.: 9304070 EAN/GTIN: 4002390014397 |
| |
|
| | |
| Ergonomisches Stehpult zur wechselnden Arbeiten im Stizen und Stehen z. B. bei der Ablage oder beim Telefonieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | holz | Anreißer (Online): | Stehpult, Höhe 75 - 120 cm, holzfarben | Aufzählung (Online): | stufenlos höhenverstellbar von 75 cm (Sitzhöhe) bis 120 cm Platte um + 10° nach vorne neigbar sanftes Absenken der Tragplatte dur Airpolster-Technik kein Durchsaken unempfindliche Platte, leicht zu reinigen, Tragkraft 30 kg vielseitig als kompakter Arbeitsplatz z. B. in Verkaufsräumen einsetzbar mobil durch stabiles Fußkreuz mit 5 Bremsrollen | Kurzbeschreibung (Online): | Stehpult, Höhe 75 - 120 cm, holzfarben, Holzplatte 60 x 52 cm | Langbeschreibung (Online): | Ergonomisches Stehpult zur wechselnden Arbeiten im Stizen und Stehen z. B. bei der Ablage oder beim Telefonieren. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, ergonomisches Stehpult, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, rednerpult maul, mobiles pult, Vortragspult, Bütt, Pult, Rednertisch, Vortragstisch, high desk |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 269,25* | € 315,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 269,44* | € 316,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,54* | € 317,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,24* | € 319,87* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 355,96* | € 425,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|