Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock WOW, DIN A4, liniert, blau, 4-fach Lochung, spiralgebunden, 80 Blat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4637blmt_a1.jpg
images/web_details/lei4637blmt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4637BLMT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46370036
EAN/GTIN:
     4002432107612
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
WOW Collegeblock in blau verbindet modernes Design und Funktionalität. Das herausnehmbare Lineal kann auch als Lesezeichen verwendet werden. Zum Verstauen von losen Unterlagen bietet sich die fest eingebundene Sichthülle an. Der Block verfügt über eine Mikroperforation mit Abreißhilfe und eine 4-fach-Lochung. FSC®-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A4
Ausführung:
4-fach gelocht, liniert
Anreißer (Online):
WOW Collegeblock A4, liniert, blau, spiralgebunden mit PP Einband
Aufzählung (Online):
liniert blau spiralgebunden (Drahtbindung weiß) 80 Blatt auf 80g/qm Papier PP-Einband Maße: 240 x 307 x 20 mm Mikroperforation mit Abreißhilfe 4-fach-Lochung fest eingebundene Sichthülle herausnehmbares Lineal, auch als Lesezeichen verwendbar FSC®-zertifiziert
Kurzbeschreibung (Online):
Collegeblock WOW, DIN A4, liniert, blau, 4-fach Lochung, spiralgebunden, 80 Blatt, 80g/qm, Sichthülle, 307x240x20 mm
Langbeschreibung (Online):
WOW Collegeblock in blau verbindet modernes Design und Funktionalität. Das herausnehmbare Lineal kann auch als Lesezeichen verwendet werden. Zum Verstauen von losen Unterlagen bietet sich die fest eingebundene Sichthülle an. Der Block verfügt über eine Mikroperforation mit Abreißhilfe und eine 4-fach-Lochung. FSC®-zertifiziert.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a4 liniert, collegeblock liniert, spiralbuch a4, Collegblock, Collegblöcke, Kollegblock, Kollegblöcke, Sprialblock, Schulblock, Schulblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke, Notizblock, Notizblöcke
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 6,38*
€ 8,85*
9 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,90*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 10,26*
2 Tage
2358
6
€ 4,95*
ab € 5,94167*
€ 11,45334*
1
€ 4,95*
ab € 7,41*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,893*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.