Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ Notizbuch WOW 4637, DIN A4, liniert, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-163405
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46370036
EAN/GTIN:
     4002432107612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • hochwertiges, spiralgebundenes Notizbuch mit perforierten und gelochten Seiten in leuchtenden WOW-Farben
  • mit Draht-Bindung für ein einfaches Umblättern und eine lange Lebensdauer
  • fest eingebundene Sichthülle zur Ablage loser Unterlagen
  • hochwertige, gelochte weisse Blätter mit Seidenglanz (Papier, 80 g/m-², FSC- zertifiziert)
  • Inhalt: 80 Blatt
  • mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen genutzt werden kann
  • kariert und liniert, in verschiedenen Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
herausnehmbares Lineal
Anzahl Blatt:
80
Lineatur:
liniert
Bindung:
Ringbindung
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Einband:
Softcover
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, notizbuch a4 liniert leitz, college-block liniert, spiralbuch a4, 163405, 163405-SW81, Notizbücher, Block (College), Notizblock (College), Spiralschreibblock (College), Schul-Kollegblock, Schreibblock (College), Ringmappen-Notizbuch, Schul-Collegeblock
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,34*
€ 8,79*
10 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,79*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 11,16*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,20*
€ 11,45*
2 Tage
188
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 66,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.