Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Wow A4 80 Blatt 80g/qm liniert blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizbuch Wow A4 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Notizbuch Wow A4 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Notizbuch Wow A4 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Notizbuch Wow A4 80 Blatt 80g/qm liniert blau
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46370036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46370036
EAN/GTIN:
     4002432107612
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Kollegblock WOW, holzfrei, chlorarm gebleicht
  • Spiralbindung, mit Mikroperforation und Lochung 8x8x8 cm
  • Kopfzeile sowie seitliche Begrenzungslinien auf jedem Blatt, mit herausnehmbarem Lineal, das auch als Lesezeichen benützt werden kann sowie einer fest eingebundenen Sichthülle zum Ablegen loser Blätter
  • Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design
  • Material: Polyproplyen (PP)
  • Format: DIN A4
  • Blatt: 80, 80 g/qm
  • Papier FSC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Einbandmaterial:
PP (Polypropylen)
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Lineatur:
liniert
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
nummeriert:
nein
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,35*
€ 8,84*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,30*
€ 9,79*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 11,16*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,16*
€ 11,45*
2 Tage
284
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,33*
€ 66,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41850036
ab € 1,90*
Zubehör
Leitz
10060036
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.