Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner DIN A4, 80 mm Rücken, grün 2 Mechaniken, auswechselbares Rückenschi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei1012gn_a1.jpg
images/web_details/lei1012gn_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI1012GN
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10120055
EAN/GTIN:
     4002432300730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Doppelbankordner
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
2 x DIN A5 quer
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 75 mm
Fassungsvermögen:
ca. 2 x 500 Blatt (80g/qm)
Anreißer (Online):
Doppelordner, 2 x DIN A5 quer, 8 cm, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Doppelordner DIN A4, 80 mm Rücken, grün 2 Mechaniken, auswechselbares Rückenschild, Maße: 318 x 285 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Doppelordner, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Leitz-Ordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5, doppelordner, ringbuch leitz, Bankordner, Kontoauszugordner, Kontoauszug-Ordner, Kontoauszugsordner, Kontoauszugs-Ordner, Postscheckordner, Postscheck-Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,42*
€ 10,74*
2 Tage
51
1
€ 5,49*
ab € 7,49*
€ 10,75*
2 Tage
129
1
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,05*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,37*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 7,65*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.