Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Whiteboard PREMIUM 60x90cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/leg102043_a1.jpg
images/web_details/leg102043_a1.jpg
images/web_details/leg102035_a1.jpg
images/web_details/edding_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEG102043
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-102043
EAN/GTIN:
     8713797099707
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem. Gewicht: ca. 12 kg, Lieferung inklusive Montagesatz, Ablagebord (30 cm) und Boardmarker.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
Tafelgröße: 60 x 90 cm
Anreißer (Online):
Whiteboard PREMIUM 60 x 90 cm, Oberfläche lackiert, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboard PREMIUM 60 x 90 cm, Oberfläche lackiert, weiß, Alu-Rahmen, dunkelgraue Kunststoffecken, Ablage 30 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet whiteboard alurahmen, magnet board, magnet-board legamaster, White-Board, Weißwand-Tafel, Schreibtafel, Schreib-Tafel, Notizboard, Notiz-Board, Magnetschreibtafel, Magnet-Schreibtafel, Momotafel, Memo-Tafel, Memoboard, Memo-Board, Schreibboard, Schreib-Board, Magnetpinwand, Magnetpinnwand, Magnet-Pinwand, Magnet-Pinnwand, Mangetwand, Plantafel, Plan-Tafel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
40
€ 5,87*
ab € 53,72*
€ 71,06*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 61,34*
€ 83,39*
€ 5,95*
ab € 61,84*
€ 83,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,66*
€ 92,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 112,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.