Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-102043 Herst.-Nr.: 7-102043 EAN/GTIN: 8713797099707 |
| | |
|
| | |
| - Legamaster Whiteboard PREMIUM
- Weiße Schreibtafel, Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern (alkolholgelöste Tinte)
- Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken
- Ablagebord: 30 cm
- Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem, Montage waagerecht oder hochkant möglich
- Lieferung inklusive Montagesatz und Boardmarker
- Größe: 90 x 60 cm
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | ja | Besonderheiten: | Ablageschale vorhanden | Breite: | 935 mm | Bruttogewicht: | 7 kg | Eckenfarbe: | dunkelgrau | Farbname: | weiß | Gewicht: | 7 kg | Höhe: | 30 mm | Länge: | 700 mm | magnethaftend: | ja | Marke: | Legamaster | Produktbreite: | 90 cm | Produkthöhe: | 60 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard emailliert, magnet board, magnet-board legamaster, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboardtafel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 63,41* | € 71,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,26* | € 84,55* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,04* | € 93,27* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 79,62* | € 96,34* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,23* | € 113,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|