Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150061200 Herst.-Nr.: 7-102043 EAN/GTIN: 8713797099707 |
| | |
|
| | |
| 10 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster-Zubehörs. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PREMIUM | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Boardmarker | Zubehör für die Wandbefestigung: | Dübel, Schrauben, Obere Befestigungswinkel, Untere Befestigungswinkel | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Gewicht: | 5,42 | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | alu | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard PREMIUM | Maße der Oberfläche: | 90 x 60 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet board, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 53,72* | € 71,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,34* | € 83,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 61,84* | € 83,76* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,66* | € 92,45* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,49* | € 112,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|