Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Caffe Crema Classico 1.000 g, ganze Bohnen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/lav2899_a1.jpg
images/web_details/lav2899_a1.jpg
images/web_details/lav2899_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LAV2899
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     2899
EAN/GTIN:
     8000070027411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Bereiten Sie diese aromatische Mischung mit einer Espressomaschine, einer Filterkaffeemaschine oder einer French Press zu.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Caffè Crema Classico
Anreißer (Online):
Lavazza Caffè Crema Classico, ganze Bohnen, 1.000 g
Aufzählung (Online):
Inhalt: 1.000 g ganze Bohne Mischung: Arabica und Robusta Herkunft: Südamerika, Afrika, Südasien Röstung: medium, Settimo Torinese, Italien Aroma: Noten von Trockenfrüchten Geschmack: delikat Intensität: 7 von 10 Bohnen
Kurzbeschreibung (Online):
Lavazza Caffè Crema Classico, 1.000 g, ganze Bohnen, Aroma: Noten von Trockenfrüchten, Intensität: 7, Röstung: Medium
Langbeschreibung (Online):
Bereiten Sie diese aromatische Mischung mit einer Espressomaschine, einer Filterkaffeemaschine oder einer French Press zu.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
1.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, lavazza kaffeebohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Kaffee, Cafe, Filterkaffee, Filtercafe, Pulverkaffee, Kaffeepads, Kaffee-Pads, Heißgetränk, Getränke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 19,54*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 14,01*
€ 19,56*
2 Tage
191
1
€ 7,90*
ab € 14,709*
€ 20,019*
6
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 20,67*
1 Tag
199
1
€ 5,49*
ab € 16,25*
€ 21,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 20,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,09*
€ 20,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,49*
€ 19,78
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,02*
€ 19,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 18,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,88*
€ 18,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,01*
€ 14,99
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 14,01* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lavazza
2540
ab € 12,11*
Ähnlich
Gullo
10001
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.