Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lavazza Kaffee Crema Classico 2899 ganze Bohnen 1.000g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492011200
Hersteller:
     Lavazza
Herst.-Nr.:
     2899
EAN/GTIN:
     8000070027411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Aromatisch und ausgewogen: Caffè Crema Classico bietet ein original italienisches Caffè-Erlebnis mit reichem Trockenfrucht-Aroma, einem runden Körper und einem milden Geschmack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Crema Classico
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Crema Classico
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
harmonisch
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
7
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, lavazza kaffeebohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
108
1
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 19,54*
1
€ 6,95*
ab € 14,01*
€ 19,56*
2 Tage
191
1
€ 7,90*
ab € 14,709*
€ 20,019*
6
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 20,67*
2 Tage
199
1
€ 5,49*
ab € 16,25*
€ 21,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 20,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,06*
€ 20,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,47*
€ 19,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,88*
€ 19,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,29*
€ 18,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,41*
€ 15,42
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 14,41* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lavazza
2540
ab € 12,11*
Ähnlich
Gullo
10001
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.