Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Colour Documents Kopierpapier A4 120g hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/igp8245a12s_a1.jpg
images/web_details/igp8245a12s_a1.jpg
images/web_details/igp8245b12b_a1.jpg
images/web_details/igepa_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-IGP8245A12S
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     82457A12S
EAN/GTIN:
     5602024104891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Der ideale Partner für alle Farbanwendungen. Besonders geeignet für Newsletter, Broschüren, Kataloge und Fotos. Für Laser und Inkjet geeignet. Farbe: weiß. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 169 CIE.
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
Navigator Colour Documents Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, weiß, 250 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Navigator Colour Documents Kopierpapier, DIN A4, 120g/qm, weiß, Weißegrad: 169 CIE, Packung à 250 Blatt
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier weiß a4 120g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Farbkopierpapier, Kopiererpapier, Schreibpapier, Farbkopiererpapier, Inkjet-Papier, Tintendruckerpapier, Tintendrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1261
8
€ 20,00*
ab € 3,36*
€ 6,06*
2 Tage
96
1
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 6,51*
1
€ 7,95*
ab € 3,86*
€ 6,52*
8 Tage
96
1
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 6,74*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 7,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01804* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
0010CE
ab € 5,42*
Ähnlich
Clairefontaine
50027SC
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.