Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Brezeln Salzigwürzig 175g kandierte Lakritz-Köstlichkeit


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
images/web_details/har5_a1.jpg
images/web_details/har5_a1.jpg
images/web_details/haribo_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAR5
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     22120
EAN/GTIN:
     4001686221020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Gummibärchen
Gummibären
Diese kandierte Lakritz-Köstlichkeit ist für alle Freunde der würzigen Nascherei ein einmaliges Geschmackserlebnis, denn nur die soften Brezeln vereinen Salziges mit Süßem. Einfach unschlagbar und einmalig im Lakritzsoritment.
Weitere Informationen:
Allergene:
Kreuzkontaminationen können in der gesamten Lebensmittelkette - von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis zum Verbraucher- nicht mit 100 % Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei chronischen oder allergenen Erkrankungen sollte vor dem Verzehr Rücksprache mit dem Arzt genommen werden.
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Bezeichnung des Lebensmittels:
Lakritz
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Energie (kcal/100g):
350
Energie (kJ/100g):
1.486
Eiweiß (Protein) (g/100g):
4,3
Fett (g/100g):
0,5
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
0,1
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
83
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
67
Salz (g/100g):
0,38
Nettofüllmenge:
200 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn
Verzeichnis der Zutaten:
Zutaten: Zucker; Glukosesirup; brauner Zuckersirup; Gelatine; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz.
Anreißer (Online):
Haribo Brezeln Salzigwürzig 175g
Kurzbeschreibung (Online):
Haribo Brezeln Salzigwürzig 175g kandierte Lakritz-Köstlichkeit
Langbeschreibung (Online):
Diese kandierte Lakritz-Köstlichkeit ist für alle Freunde der würzigen Nascherei ein einmaliges Geschmackserlebnis, denn nur die soften Brezeln vereinen Salziges mit Süßem. Einfach unschlagbar und einmalig im Lakritzsoritment.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.200
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Kartoffel-Chips, Kartoffelchips, Knabber-Gebäck, Knabber-Paket, Knabbergebäck, Knabberpaket, Salz-Gebäck, Salzgebäck, Snacks, Lakritz, Lakritz-Konfekt, Lakritzkonfekt, haribo gummibärchen, kartoffel chips, Knabberei, Studentenfutter, Nüsse, Salzstangen, Kräcker, Cracker, Snack, Fingerfood, Chips, Knabbersachen, Knabberkram, Knabbermischung, Riegel, Müsli, Müsliriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,75*
€ 2,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,84*
€ 1,97
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,75*
€ 1,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,66*
€ 1,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,61*
€ 1,72
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,29*
€ 1,38
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.