Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher KARMA, öko-rot, 80 - 100 % Recyclingmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/han1724817_a01.jpg
images/web_details/han1724817_a01.jpg
images/web_details/han1724817_a02.jpg
images/web_details/han1724817_a03.jpg
images/web_details/han1724817_b01.jpg
images/web_details/han1724805_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN1724817
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17248-17
EAN/GTIN:
     4012473172494
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Mit dem Schreibtischköcher herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
öko-rot
Anreißer (Online):
Schreibtischköcher KARMA, öko-rot
Aufzählung (Online):
4 unterschiedlich hohe Fächer viel Platz für Stifte, Schere, Lineal und weitere Utensilien stabil, unempfindlich, langlebig Made in Germany Außenmaße: 111 x 111 x 105 mm (B x T x H) Material: 80 - 100 % Recyclingmaterial
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibtischköcher KARMA, öko-rot, 80 - 100 % Recyclingmaterial
Langbeschreibung (Online):
Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Mit dem Schreibtischköcher herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, han stifteköcher 4 fächer, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Köcher, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,63*
1
€ 7,95*
ab € 2,63*
€ 4,65*
3
€ 4,00*
ab € 2,73*
€ 4,73*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,68*
€ 4,74*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,93*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 0,99*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,74*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 18,93*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,12*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,02*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,37*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,41*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,54*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,61*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,72*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,72*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.