Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, grau/öko-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, grau/öko-blau
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, grau/öko-blau
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, grau/öko-blau
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA, DIN A4, 5 offene Schubladen, grau/öko-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-14018-16
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     14018-16
EAN/GTIN:
     4012473140806
Suchbegriffe:
Schubladenbox
han schubladenbox 5 fächer offen
schubladenbox han
schubladenbox
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA mit 5 offenen Schubladen für Papierformat DIN A4 und größer. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Innovatives, attraktives Design in höchster Qualität. Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar, dadurch Platz sparend. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 275 x 330 x 320 mm. Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 238 x 305 x 45 mm, daher ein hohes Fassungsvolumen. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe des Gehäuses: öko-grau. Farbe der Schubladen: öko-blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
320
Gehäusefarbe:
öko-grau
Farbe der Schublade:
öko-blau
Anzahl der Schubfächer:
5
Artikelbezeichnung:
Schubladenbox SCHRANK-SET KARMA
Zertifikate und Zulassungen:
DER BLAUE ENGEL
Tiefe:
330
Werkstoff:
100% Recyclingmaterial
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Leichtlaufende Schubladen mit Auszugssperre und Griffloch für ein bequemes Entnehmen. Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach, somit ideal geeignet für den Schrankeinsatz. Extra stabile Verarbeitung. Stapelbar.
Breite:
275
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 und größer
Ausführung des Öffnungszustandes:
offen
Höhe der Schublade:
45
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.