Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 10278-05 KLASSIK KARMA Briefablage DIN A4, DIN C4 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2480799-BP
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     10278-05
EAN/GTIN:
     4012473998995
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
HAN 10278-05 KLASSIK KARMA Briefablage DIN A4,DIN C4 Grün 1 St.

Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4, 80-100% Recyclingmaterial, öko-grün

Briefablage KLASSIK KARMA, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in attraktiver Farbe. Innovatives Design in Premium-Qualität. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in the EU. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 65 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-grün.

Technische Daten:
Greifausschnitt vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Material: Recycling Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 348 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Verwendung für Papierformat: DIN A4,DIN C4 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: KLASSIK KARMA · stapelbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
348 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
HAN
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material:
Recycling Kunststoff
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 | DIN C4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
KLASSIK KARMA
Produkt-Art:
Briefablage
Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, han briefablage grün din c4, beschriftungsfeld han, ablagekorb a4 quer, HAN, 10278-05, KLASSIK KARMA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,88*
1 Tag
62
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 1,89*
1
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 2,00*
9 Tage
22
1
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 2,08*
Lager 102
43
10
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1021
ab € 0,338*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.