Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Stifteköcher KARMA 17248-17 4Fächer rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/402/a013402z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/402/a013402z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-170211530
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17248-17
EAN/GTIN:
     4012473172494
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Mit dem Stifteköcher KARMA in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch. Die unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Der KARMA ist unempfindlich, stabil und langlebig. Bei der Herstellung werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KARMA
Maße:
11,1 x 10,5 x 11,1 cm (B x H x T)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Kunststoff, 80-100 % Rezyklat
Farbe:
öko-rot
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stifteköcher KARMA
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, han stifteköcher 4 fächer, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Bürobutler, Büroschalen, Butler, Schreibgeräteablagen, Schreibgeräteköcher, Schreibtischaccessoire, Schreibtischboy, Schreibtischköcher, Schreibtischserien, Stiftebecher, Stiftebehälter, Stifteboxen, Stifteschalen, Stifteständer, Utensilienablagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 2,69*
€ 4,57*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,62*
€ 4,61*
3
€ 4,00*
ab € 2,72*
€ 4,69*
1
€ 6,95*
ab € 2,67*
€ 4,70*
8 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 3,02*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,00*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 0,98*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,84*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,74*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,01*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,12*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,05*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,34*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,41*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,46*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,60*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,71*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,72*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.