| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-16018-13 Herst.-Nr.: 16018-13 EAN/GTIN: 4012473160798 |
| |
|
| | |
| Stehsammler KLASSIK KARMA bis DIN A4/C4. Der umweltfreundliche Stehsammler. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Ausgezeichnet mit dem Umweltzertifikat: DER BLAUE ENGEL. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: 100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stehsammler KLASSIK KARMA | Farbe: | öko-grau | Zertifikate und Zulassungen: | DER BLAUE ENGEL | Tiefe: | 246 | Werkstoff: | 100% Recyclingmaterial | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. | Breite: | 76 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Höhe hinten: | 315 | Höhe vorne: | 148 | Griffloch vorhanden: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |