Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC Haftnotizen, 125x75mm 100 Bl, Blauen Engel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/glo565511box_a1.jpg
images/web_details/glo565511box_a1.jpg
images/web_details/glo565511box_a2.jpg
images/web_details/glo565511box_a3.jpg
images/web_details/glo565511box_a04.jpg
Artikel-Nr.:
     273-GLO565511BOX
Hersteller:
     UPM Raflatac
Herst.-Nr.:
     5655-11BOX
EAN/GTIN:
     4044355772430
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizen aus 100 % Recycling-Material in Pastell-Farben. Rückstandsfrei ablösbar. Inhalt: 12 Blöcke à 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessungen:
125 x 75 mm
Ausführung:
12 Blöcke
Anreißer (Online):
RC Haftnotizen, 125 x 75 mm 100 Blatt, gelb
Kurzbeschreibung (Online):
RC Haftnotizen, 125 x 75 mm 100 Blatt, gelb, Blauer Engel, 1 Pack = 12 Blöcke
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, Post-it, Post it, Postit, Haft-Notizen, Haft Notizen, Haft Notiz, Haft-Notiz, Haftnotizzettel, Haftnotiz Zettel, Haftnotiz-Zettel, Haft-Notizzettel, Haft-Notiz-Zettel, Notes, selbstklebend, Klebe-Zettel, Zettel, Würfel, Haftnotiz-Würfel, Haft-Notiz-Würfel, Haftnotiz-Block, Haft-Notiz-Block, Selbstklebezettel, Selbstklebe-Zettel, Haftis
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,92*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,45*
€ 8,93*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,68*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,90*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,99*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Notes
5655-88box
ab € 6,34*
Ähnlich
Global Notes
5644-88box
ab € 4,70*
Ähnlich
Global Notes
5644-11box
ab € 4,52*
Ähnlich
Soennecken
5869
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.