Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFO Haftnotizen, recycling Papier, 125 mm x 75 mm, 12 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-163194
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5655-11BOX
EAN/GTIN:
     4044355772430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • für den umweltbewussten Nutzer: hergestellt aus Recyclingpapier
  • die Verpackung, ebenfalls aus 100 % Recyclingpapier, dient gleichzeitig als Spender
  • umweltfreundlicher, wasserbasierender und lösemittelfreier Kleber
  • ein besonders umweltfreundliches, mit dem Blauen Engel zertifiziertes Produkt
  • Inhalt: 12 Stück a'¡ 100 Blatt
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Masse:
125 x 75 mm
Höhe:
125 mm
Blattanzahl:
12000
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, 163194, 163194-SW81, Merkzettel, Notizaufkleber, Notizzettel, Post it, Hafti
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,92*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,45*
€ 8,93*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,68*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,90*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,99*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Notes
5655-88box
ab € 6,34*
Ähnlich
Global Notes
5644-88box
ab € 4,70*
Ähnlich
Global Notes
5644-11box
ab € 4,52*
Ähnlich
Soennecken
5869
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.