Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info Haftnotiz 5655-11box 125x75mm gelb 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-111054210
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5655-11box
EAN/GTIN:
     4044355772430
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die Info Nature Notes haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sie sind mit wasserbasiertem und lösungsmittelfreiem Kleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz NATURE
Maße:
125 x 75 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, recycelt
Farbe:
pastellgelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,64*
€ 8,94*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 8,96*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,10*
€ 9,78*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,94*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,92*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Notes
5655-88box
ab € 6,35*
Ähnlich
Global Notes
5644-88box
ab € 4,71*
Ähnlich
Global Notes
5644-11box
ab € 4,50*
Ähnlich
Soennecken
5869
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.