Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info Haftnotiz 5655-11box 125x75mm gelb 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/761/a009761s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/761/a009761s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111054210
Hersteller:
     AMC
Herst.-Nr.:
     5655-11box
EAN/GTIN:
     4044355772430
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die Info Nature Notes haften auf Papier und vielen weiteren Oberflächen. Sie sind mit wasserbasiertem und lösungsmittelfreiem Kleber beschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
NATURE
Maße:
125 x 75 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Papier, recycelt
Farbe:
pastellgelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz NATURE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,92*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,45*
€ 8,93*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,07*
€ 9,68*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,90*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,99*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Notes
5655-88box
ab € 6,34*
Ähnlich
Global Notes
5644-88box
ab € 4,70*
Ähnlich
Global Notes
5644-11box
ab € 4,52*
Ähnlich
Soennecken
5869
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.