Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz oeco 5869 RC 125x75mm 100Bl. gelb 12St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/741/a012741v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/741/a012741v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111122110
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5869
EAN/GTIN:
     4003630023018
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 125 x 75 mm (B x H) gelb 100 Bl./Block 12 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco Recycling
Maße:
125 x 75 mm (B x H)
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
100 % Recyclingpapier
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl./Block
Packungsmenge:
12 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz oeco Recycling
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, soennecken haftnotizen 125x75mm, haftnotiz, soennecken haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 9,71*
3 Tage
87
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 10,27*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,34*
€ 9,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,48584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655-1T
ab € 21,57*
Ähnlich
Global Notes
5655-11box
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.