Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baretthaube BETTINA,Kat.I,weiß,Polypropylen-Vlies,Ø 530mm,10 VE/Karton,100/VE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-104844
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     12649
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube
Baretthaube BETTINA,Kat.I,weiß,Polypropylen-Vlies,Ø 530mm,10 VE/Karton,100/VE

Baretthaube BETTINA, Kategorie I, schützt das Haar vor Schmutz und Staub sowie das Produkt vor Verunreinigungen, für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und in Krankenhäusern, mit latexfreiem Gummiband, angenehmes Tragegefühl, Farbe: weiß, Material:Polypropylen-Vlies, Durchmesser: ca. 530 mm, 1 Karton = 10 Verpackungseinheiten, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, pp baretthaube weiss, barett haube, barett-haube weiss, Schutzausrüstungen, Einwegschutzkleidung, Einmalschutz, Haarschutz, Hauben, weiße Kopfhauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 3,96*
2 Tage
17
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,80*
5 Tage
5
1
pro Paket
€ 3,79*
ab € 2,99*
€ 4,89*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 4,99*
Lager 114
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 72,68*
€ 88,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 88,45*
€ 105,26
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 83,87*
€ 99,81
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,33*
€ 97,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 78,17*
€ 93,02
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 76,40*
€ 90,92
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 72,68*
€ 86,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,07268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
1260
ab € 4,97*
Ähnlich
Hygonorm
12601
ab € 3,59*
Ähnlich
Hygonorm
12689
ab € 3,59*
Ähnlich
Hygonorm
12681
ab € 4,27*
Ähnlich
Hygonorm
12661
ab € 3,58*
Ähnlich
Hygonorm
12659
ab € 3,59*
Ähnlich
Hygonorm
12641
ab € 3,464*
Ähnlich
Hygostar
1266
ab € 4,95*
Ähnlich
Franz Mensch
12609
ab € 2,85*
Ähnlich
Franz Mensch
1264
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.