Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftmagnet 38mm grün 10 Stück Haftkraft 2.500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/frahm3602gn_a1.jpg
images/web_details/frahm3602gn_a1.jpg
images/web_details/frahms3602gn_a1.jpg
images/web_details/frahms3603bl_a1.jpg
images/web_details/frahms3609ws_a1.jpg
images/web_details/frahm1099_s1.jpg
images/web_details/franken_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-FRAHMS3602GN
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 02
EAN/GTIN:
     4016946183840
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Die hochwertigen Haftmagnete verfügen über eine Kunststoffkappe und einen lackierten Magneten, der ein Verkratzen der Plan- oder Schreibtafeloberfläche verhindert. Packung à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Format:
Ø 38 mm
Tragkraft:
2.500 g bis zu 20 Blatt 80 g/qm
Anreißer (Online):
Haftmagnet, Ø: 38mm, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Franken Haftmagnet, Ø: 38mm, grün, Haftkraft: 2500g (bis zu 20 Blatt 80g/qm), Packung à 10 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet grün franken, rundmagnet, rundmagnet grün, Magnete, Kraftmagnete, Haltemagnete, Magnethalter, Tafelmagnete, Tafel-Magnete, Blockmagnete, Rundmagnete, Haftmagnete, Glasboardmagnete, Glasboard-Magnete, Hakenmagnete, Signalmagnete, Clipmagnete, Clip-Magnete, Boardmagnete, Board-Magnete, Kühlschrankmagnete, Kühlschrank-Magnete, Whiteboardmagnete, Whiteboard-Magnete, Würfelmagnete, Würfel-Magnete, Dauermagnete, Takkis, Magnetpads
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 6,77*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,78*
1 Tag
13
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,29*
€ 8,19*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,38*
€ 9,58*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,72*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,72*
Sonstiges
Franken
HMS36 04
ab € 3,63*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,71*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,376*
Sonstiges
Franken
HMS36 10
ab € 0,346*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,73*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.