Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-HMS36 09
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 09
EAN/GTIN:
     4016946051415
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500
Durchmesser:
38
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,72*
Sonstiges
Franken
HMS36 04
ab € 3,64*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,70*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 3,74*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,376*
Sonstiges
Franken
HMS36 10
ab € 0,346*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.