Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-HMS36 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 12
EAN/GTIN:
     4016946051422
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Durchmesser:
38
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4886
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.