Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     467-FRANHMS3604
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 04
EAN/GTIN:
     4016946183857
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
38
Tragfähigkeit:
2500
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
gelb
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
23
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,72*
€ 5,97*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,94*
€ 6,46*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 6,70*
1 Tag
32
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,26*
€ 6,71*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,05*
€ 7,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,70*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,71*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 3,69*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,376*
Sonstiges
Franken
HMS36 10
ab € 0,346*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,69*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.