Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     273-FRAHMS3610SW
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 10
EAN/GTIN:
     4016946183864
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet. Rund. Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
schwarz
Tragfähigkeit:
2500
Durchmesser:
38
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete rund, rundmagnet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,345*
€ 0,633*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,40*
€ 0,827*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,26*
€ 5,32*
1 Tag
497
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 5,75*
9 Tage
117
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,72*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,48*
Sonstiges
Franken
HMS36 04
ab € 3,57*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,48*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 01
ab € 0,345*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 0,37*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.