Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot
Magnet rund, 38 mm, 2500 g, 10 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-HMS36 01
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HMS36 01
EAN/GTIN:
     4016946051392
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 2500 g. Durchmesser: 38 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Kraftmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
rot
Durchmesser:
38
Tragfähigkeit:
2500
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,376*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,538*
€ 0,64022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HMS36 03
ab € 3,72*
Sonstiges
Franken
HMS36 04
ab € 3,64*
Sonstiges
Franken
HMS36 12
ab € 3,71*
Sonstiges
Franken
HMS36 02
ab € 3,70*
Sonstiges
Franken
HMS36 10
ab € 0,346*
Sonstiges
Franken
HMS36 99
ab € 3,70*
Sonstiges
Franken
HMS36 09
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.