Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FOD4091224 Herst.-Nr.: 40912-24 EAN/GTIN: 4250037424492 |
| |
|
| | |
| Zur sicheren Aufbewahrung und wirkungsvollen Übergabe von Dokumenten und Unterlagen. In DIN A5 quer. Polypropylen transluzent, 200 my. Dokumentenecht. Maße (H x B): 180 x 253 mm. Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transzulent-rauch | Format: | DIN A5 | Ausführung: | mit Druckknopf und glänzender Folie | Anreißer (Online): | Sichttasche mit Druckknopf, für Format A5 quer, rauch transparent | Kurzbeschreibung (Online): | Sichttasche mit Druckknopf, für Format A5 quer, rauch transparent, 180 x 253 x 0 mm (HxBxT) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys din a5, umlaufmappe, dokumentenmappe a5, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkrambeutel, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschlussbeutel, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,62* | € 5,83* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,76* | € 6,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 3,76* | € 6,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,25* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,376* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|