Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40912-00 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FolderSys 40912-00 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent A5
FolderSys 40912-00 Aktenordner Polypropylen (PP) Transparent A5
Artikel-Nr.:
     1039H-984910011926
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40912-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Sichttasche für Format A5 quer, mit Druckknopf-Verschluss glänzende Folie (neutral, ohne FolderSys-Logo, ohne EAN)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Envelope folder
Format
A5
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
Glänzend
Gewicht und Abmessungen
Breite
253 mm
Tiefe
0.2 mm
Höhe
180 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,70*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,91*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,78*
€ 6,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 6,21*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40912-24
ab € 3,62*
Ähnlich
FolderSys
40912-44
ab € 3,60*
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.