Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5 quer, Druckknopfverschluss PP, rauch transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182333
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40912-24 24 RAUCH TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4250037424492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • mit Druckknopfverschluss erhältlich
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rauch; transparent
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Breite:
250 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
180 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,83*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 6,26*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 6,37*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 8,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,09*
€ 8,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40912-00
ab € 3,62*
Ähnlich
FolderSys
40912-44
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.