Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910011927 Herst.-Nr.: 40912-24 EAN/GTIN: 4250037424485 |
| |
|
| | |
| Dokumententasche mit Druckknopf DIN A5 quer, Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) Mit Druckknopf-Verschluss aus glänzender Folie. Oberfläche (glänzend/matt/seidenmatt) glänzend, Breite 253mm, Höhe 180mm Eigenschaft: Folienstärke 0.2mm Farbe: rauch glänzend |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, PP-Beutel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe foldersys din a5, umlaufmappe, dokumentenmappe a5, Dokumententasche, mit, Druckknopf, DIN, 40912-24 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,62* | € 5,83* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 3,76* | € 6,26* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 3,76* | € 6,37* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,25* | € 8,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|