Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FET4891 Herst.-Nr.: 4891 EAN/GTIN: 4017976348919 |
| |
|
| | |
| Bürowagen mit geneigten Böden in lichtgrau, Ladefläche 770 x 320 mm, 3 geneigte Böden, Gesamttragkraft 150 kg. Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden (ca. 27 mm) und Rückwand im rechtem Winkel zum Boden, um das Herausfallen der zu transportierenden Ordner oder Waren zu vermeiden. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Gesamttragkraft: 150 kg, 50 kg je Boden. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | Ladefläche 770 x 320 mm, Etagenhöhen 246, 606, 1016 mm, Eigengewicht 31 kg | Gewicht: | 31 kg | Außenmaße: | H = 1218 mm | Tragkraft: | 150 kg | Anreißer (Online): | Bürowagen mit geneigten Böden | Kurzbeschreibung (Online): | Bürowagen mit geneigten Böden, Ladefläche 770 x 320 mm, 3 geneigte Böden, Tragkraft 150kg, Gesamtmaße: 855 x 400 x 1218 mm, Tragkraft pro Etage: 50kg, grau | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Transportwagen, Klappwagen, Lenkrollenwagen, Bockrollenwagen, Hubwagen, Transporter, Etagenwagen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,52* | € 367,68* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,52* | € 368,85* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,05* | € 376,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,56* | € 380,81* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,18* | € 468,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|