Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-FEL8042501 Herst.-Nr.: 8042501 EAN/GTIN: 043859716968 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | doppelter Arm horizontal, für Monitore bis 27" | Anreißer (Online): | Monitorhalter Platinum Doppelarm für zwei Monitore bis je 9 kg | Kurzbeschreibung (Online): | Monitorhalter Platinum Doppelarm für zwei Monitore bis je 9 kg, für Monitore mit bis zu 68,58 cm / 27" | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, monitorarm 2 monitore fellowes, bildschirm schwenkarm, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, Monitorhalter, Bildschirmhalter, Monitorträger, Flachbildschirmständer, Flachbildschirmhalter, Flachbildschirmträger, Workingstation, Working-Station, Screenhalter, Screenträger, Bildschirmarm, Flachbildschirmarm, Monitor-Halter, Bildschrim-Halter, Monitor-Träger, Bildschirm-Träger, Flachbildschirm-Halter, Flachbildschirm-Träger |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 93,10* | € 116,65* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 101,65* | € 128,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 102,21* | € 128,48* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 100,31* | € 128,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 102,23* | € 129,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|