Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild kurz/breit weiß 59x190mm, schwarz/grüner Aufdruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/elb100420947_a1.jpg
images/web_details/elb100420947_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ELB100420947
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420947
EAN/GTIN:
     4002030026582
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Selbstklebendes Ordner-Rückenschild aus Papier. Für Ordner: ELBA rado ELB10407 und ELB10409. Maße (B x H): 190 x 59 mm. Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß (Aufdruck schwarz/grün)
Format:
190 x 59 mm
Abmessungen:
190 x 59 mm
Ausführung:
schwarz/grüner Aufdruck
Anreißer (Online):
Rückenschild, kurz / breit, 59 x 190 mm, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Rückenschild kurz/breit , 59 x 190 mm, schwarz/grüner Aufdruck, 1 Beutel = 10 Rückenschilder, weiß
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett breit kurz sk, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett breit kurz, Rückenschilder, Ordner-Rückenschild, Ordnereinsteckschild, Ordner-Einsteckschild, Einsteck-Rückenschild, Einsteckordnerrückenschild, Einsteck-Ordnerrückenschild, Ordner-Etikett, Ordneretiketten, Ordner-Etiketten, Ordnerschild, Ordner-Schild, Kleberückenschild, Klebe-Rückenschild, Label
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,65*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,67*
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,81*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 10,96*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,41*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,012*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,31*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,18*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 60,03*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,22*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,52*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,08*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 2,98*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,88*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,40*
Ähnlich
ELBA
100420918
ab € 35,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.