Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordneretikett 100420947 kurz/breit sk gn/ws 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/805/e013805d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/e013/805/e013805d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120011592
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100420947
EAN/GTIN:
     4002030026582
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
ELBA Ordnerrückenetikett breit/kurz 59 x 190 mm (B x H) selbstklebend ohne Griffloch weiß 10 Etik./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
ELBA Ordner 10409
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
59 x 190 mm (B x H)
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Farbe des Aufdrucks:
grün
Text des Aufdruckes:
ELBA RADO
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
10 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
10 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordneretikett breit kurz sk, ordneretikett selbstklebend, ordneretikett breit kurz, Etiketten, Klebeetiketten, Ordnerbeschriftungen, Ordneretiketten, Ordnerrückenbeschriftungen, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, Rückenetiketten, Rückenschilder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 2,22*
€ 3,63*
10 Tage
12
1
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,65*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,79*
1
€ 6,95*
ab € 2,60*
€ 4,28*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,35*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100420964
ab € 10,97*
Ähnlich
ELBA
100420988
ab € 10,41*
Ähnlich
ELBA
100420976
ab € 1,008*
Ähnlich
ELBA
100420904
ab € 2,31*
Ähnlich
ELBA
100420905
ab € 2,18*
Ähnlich
ELBA
100420910
ab € 2,15*
Ähnlich
ELBA
100420911
ab € 2,17*
Ähnlich
ELBA
100420901
ab € 60,05*
Ähnlich
ELBA
100420917
ab € 17,25*
Ähnlich
ELBA
100420973
ab € 1,52*
Ähnlich
ELBA
100420914
ab € 12,12*
Ähnlich
ELBA
100420923
ab € 3,00*
Ähnlich
ELBA
100420900
ab € 3,88*
Ähnlich
ELBA
100420938
ab € 8,40*
Ähnlich
ELBA
100420918
ab € 35,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.