Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachfüllpack m. 500 Notizzetteln 9x9x9cm für Zettelkasten Note Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7716_a1.jpg
images/web_details/dur7716_a1.jpg
images/web_details/dur7716_a2.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7716
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     771602
EAN/GTIN:
     4005546700502
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Notizzettel weiß für Zettelkasten VEGAS. Maße: 90 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß, 90 x 90 mm
Ausführung:
Nachfüllpack
Anreißer (Online):
Nachfüllpack für Zettelkasten dur7714 500
Kurzbeschreibung (Online):
Nachfüllpack mit 500 Notizzetteln 9 x 9 x 9 cm, für Zettelkasten Note Box dur7714
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Begleitnotiz, Kurzbrief, Kurzbriefbuch, Kurzmitteilung, Kurzmitteilung-Vordruck, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotizen 90x90mm, begleitnotiz, haftnotizwürfel durable, Telefonnotiz, Mitteilung, Hausmitteilung, Gesprächsnotiz, Infonotiz, Notiz-Zettel, Zettelkasteneinlage, Ersatzzettel, Notizklotz, Zettelquarder, Zettelwürfel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,8388*
€ 2,6292*
9 Tage
13
1
€ 5,87*
ab € 1,68*
€ 3,09*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,91*
€ 3,45*
1
€ 5,50*
ab € 1,90*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
771423
ab € 6,75*
Zubehör
Durable
771401
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.