Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Duraglas, 650 x 500 mm, rutschfest, gerundete Ecken, transparen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur7113_a1.jpg
images/web_details/dur7113_a1.jpg
images/web_details/dur711119_a1.jpg
images/web_details/dur7112_b1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR7113
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     711319
EAN/GTIN:
     4005546710273
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
65 x 50 cm
Anreißer (Online):
Schreibunterlage Duraglas, 650 x 500 mm, transparent
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibunterlage Duraglas, 650 x 500 mm, rutschfest, gerundete Ecken, transparent
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischauflage glasklar, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibunterlagen, Schreibtischunterlagen, Schreibtischauflagen, Schreibtisch-Auflagen, Schreibtisch-Unterlagen, Tischunterlagen, Schreibtischmatten, Schreibmatten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,69*
€ 8,62*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,67*
€ 8,63*
2 Tage
193
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 5,90*
€ 8,93*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,18*
€ 9,28*
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,20*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720107
ab € 11,65*
Ähnlich
Durable
720110
ab € 12,83*
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,72*
Ähnlich
Durable
711119
ab € 4,42*
Ähnlich
Durable
711219
ab € 5,45*
Ähnlich
Durable
708158
ab € 23,56*
Ähnlich
Durable
710101
ab € 3,89*
Ähnlich
Durable
729001
ab € 9,65*
Ähnlich
Durable
712219
ab € 5,10*
Ähnlich
Durable
710207
ab € 5,11*
Ähnlich
Durable
710210
ab € 4,32*
Ähnlich
Durable
710203
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
710201
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
712319
ab € 5,49*
Ähnlich
Durable
710307
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.