Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffregister DIN A4, 31tlg., 1 - 31, Überbreite, PP, grün, 4-fach Lochung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur6219_a1.jpg
images/web_details/dur6219_a1.jpg
images/web_details/dur6219_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR6219
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     621905
EAN/GTIN:
     4005546620107
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register. Werkstoff: Hartfolie. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: 60/80 + 3 x 80 mm. Schilder 1 - 31 eingeschoben, blanko und blanko mit Farbstreifen liegen bei, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware. Ausführung der Tabe: 1 - 31. Farbe: grün. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 31 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessungen:
(H x B) 298 x 230 mm
Ausführung:
31tlg., 1-31 inkl. Einsteckschilder blanko und blanko mit Farbstreifen
Anreißer (Online):
Register, DIN A4, 1-31, 31-teilig, grün
Kurzbeschreibung (Online):
Kunststoffregister DIN A4, 31tlg., 1 - 31, Überbreite, PP, grün, 4-fach Lochung
Langbeschreibung (Online):
Register. Werkstoff: Hartfolie. Beschriftungsschild auswechselbar. Lochung: 60/80 + 3 x 80 mm. Schilder 1 - 31 eingeschoben, blanko und blanko mit Farbstreifen liegen bei, beschriftbar mit DURAPRINT®-Beschriftungssoftware. Ausführung der Tabe: 1 - 31. Farbe: grün. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 215/230 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 31 Stück.
Ursprungsland:
DE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,49*
€ 16,03*
8 Tage
31
€ 5,87*
ab € 10,90*
€ 16,28*
€ 5,50*
ab € 10,72*
€ 17,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,52*
€ 17,18*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 11,54*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,39*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,22*
Ähnlich
Durable
675627
ab € 2,72*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,90*
Ähnlich
Durable
652310
ab € 1,19*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,91*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 13,03*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,54*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,75*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.