Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb, schwarz, Metall, rund, 30,9 Liter, Höhe: 450 mm, Ø 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/dur330301_a1.jpg
images/web_details/dur330301_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR330301
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     330301
EAN/GTIN:
     4005546988429
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Abmessungen:
(H x Ø) 450 x 315 mm
Gewicht:
30 Liter
Anreißer (Online):
Metall Papierkorb rund, 30,9 Liter, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Papierkorb, schwarz, Metall, rund, 30,9 Liter, Höhe: 450 mm, Ø 315 mm
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, durable stahl papierkorb 30 l, edelstahlpapierkorb 30 l, durable stahlpapierkorb, Papierkörbe, Papierbehälter, Papiertonnen, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkörbe, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallbehälter, Abfalltonnen, Mülltonnen, Rundablage, Kuttereimer, Coloniakübel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,47*
€ 27,43*
8 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 19,53*
€ 27,55*
1
€ 5,50*
ab € 20,12*
€ 29,21*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 20,06*
€ 29,22*
7 Tage
375
5
Frei Haus
ab € 25,154*
€ 33,414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701572221
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
1701572010
ab € 3,47*
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,53*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,44*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
331058
ab € 16,70*
Ähnlich
Durable
331010
ab € 16,66*
Ähnlich
Durable
331023
ab € 16,66*
Ähnlich
Durable
331001
ab € 16,71*
Ähnlich
Durable
330058
ab € 16,64*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 15,01*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,90*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,30*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
1701579221
ab € 5,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.