Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb METALL rund 30, Stahl, rund, 315x450mm (ØxH), 30 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897496023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3303 01
EAN/GTIN:
     4005546988429
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Papierkorb METALL rund 30. Material und Form: kratzfester, epoxidharzbeschichteter Stahl, rund. Anzahl der Sortierfächer: 1. Ausstattung: Griffrand vorhanden, Deckel vorhanden. Durchmesser min/max: 315 mm. Höhe: 450 mm. Volumen: 30 l. Farbe: schwarz.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,60*
€ 27,50*
10 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 19,60*
€ 27,61*
1
€ 5,50*
ab € 20,12*
€ 29,75*
1
€ 6,95*
ab € 20,21*
€ 30,42*
9 Tage
375
5
Frei Haus
ab € 24,994*
€ 33,654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
330158
ab € 11,49*
Ähnlich
Durable
330110
ab € 11,35*
Ähnlich
Durable
330123
ab € 11,48*
Ähnlich
Durable
330058
ab € 16,66*
Ähnlich
Durable
330001
ab € 14,99*
Ähnlich
Durable
330023
ab € 14,84*
Ähnlich
Durable
330101
ab € 11,50*
Ähnlich
Durable
330401
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.