Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für DURABIN LID 60 schwarz rechteckig Griffmulde 501x57,5x272mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/dur1800497sw_a1.jpg
images/web_details/dur1800497sw_a1.jpg
images/web_details/durable_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-DUR1800497SW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800497221
EAN/GTIN:
     7318080497751
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Deckel aus Kunststoff für Abfallbehälter DURABIN
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Deckel aus Kunststoff für Abfallbehälter DURABIN, in rechteckiger Form, schwarz
Aufzählung (Online):
rechteckiger Form mit Griffmulde für leichtes Abnehmen Maße (B x H x T): 501 x 58 x 222 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Deckel für Abfallbehälter DURABIN, in rechteckiger Form, mit Griffmulde, Maße (B x H x T): 501 x 58 x 222 mm, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Deckel aus Kunststoff für Abfallbehälter DURABIN
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Deckel Stapelbehälter, Klappe Stapelbehälter, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Papierkorb, Papierkorbdeckel, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, durable wertstoffsammler schwarz, deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, Treteimer, Tretabfalleimer, Abfalleimer, Ascheimer, Abfallbehälter, Papierkorb, Mülleimer, Müllbehälter, Abfallkorb, Mülltonne, Abfalltonne, Papiertonne, Müllkorb, Tretabfallbehälter, Schwingdeckelbehälter, Schwingdeckelpapierkorb, Schwingdeckelmülleimer, Schwingdeckelmüllkorb, Schwingdeckelabfalleimer, Schwingdeckelabfallkorb, Schwingdeckelmülltonne, Schwingdeckelabfalltonne, Abfallsammler, Müllsammler, Abfallbox, Abfalltrennung, Tretabfallkorb, Tretabfallsammler, Tretabfalltonne, Tretmülleimer, Tretmüllkorb, Tretmüllsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800497040
ab € 7,27*
Ähnlich
Durable
1800497210
ab € 7,53*
Ähnlich
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
1800497050
ab € 6,46*
Ähnlich
Durable
1800497020
ab € 7,27*
Ähnlich
Durable
1800497010
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.