Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-DAF52722 Herst.-Nr.: 52.722 EAN/GTIN: 805410527228 |
| | |
|
| | |
| Dieser Konferenz-Trolley ist ideal für Videokonferenzen und Telepresence-Systeme. Er verfügt über Ablagen für Kamera und Decoder und einer Befestigung für zwei Monitore für die zeitgleiche Betrachtung Ihrer eigenen Präsentation und Ihres Publikums. Durch die großen, arretierbaren Lenkrollen stellen auch Türschwellen kein Hindernis dar. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Abmessungen: | (B x T x H) 636 x 600 x 1665 mm | Ausführung: | Konferenz-Trolley für zwei Monitore, eine (Web)kamera und ein Media-Gerät oder einen Decoder | Gewicht: | 14,89 kg | Tragkraft: | 10 kg / 15 kg | Anreißer (Online): | Workstation Viewmate Fußboden 712, Lenkrollen, silber | Aufzählung (Online): | Konferenz-Trolley mit großen, arretierbaren Lenkrollen (Ø 75 mm) praktischer Klemmhebel an höhenverstellbaren Teilen sorgt für festen Halt geeignet um zwei Monitore, eine (Web)kamera und ein Media-Gerät oder einen Decoder unterzubringen kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm Höchstmaß Monitor: Breite 640 - Höhe 712 mm Kabelabdeckungen halten Kabel ordentlich beieinander max. Tragfähigkeit: Plattformen 10 kg, Monitorbefestigungen 15 kg Trolleyabmessungen (B x T x H): 636 x 600 x 1.665 mm Farbe: silber Herstellergarantie: 5 Jahre | Kurzbeschreibung (Online): | Workstation Viewmate Fußboden 722, Lenkrollen, 636 x 600 x 1.665 mm, silber | Langbeschreibung (Online): | Dieser Konferenz-Trolley ist ideal für Videokonferenzen und Telepresence-Systeme. Er verfügt über Ablagen für Kamera und Decoder und einer Befestigung für zwei Monitore für die zeitgleiche Betrachtung Ihrer eigenen Präsentation und Ihres Publikums. Durch die großen, arretierbaren Lenkrollen stellen auch Türschwellen kein Hindernis dar. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: av wagen, Monitorständer, Bildschirmständer, Monitorhalter, Bildschirmhalter, Monitorträger, Bildschirmträger, Flachbildschirmständer, Flachbildschirmhalter, Flachbildschirmträger, Workingstation, Working-Station, Monitorerhöhung, Bildschirmerhöhung, Flachbildschirmerhöhung, Screenständer, Screenhalter, Screenträger, Monitor-Ständer, Bildschirm-Ständer, Monitor-Halter, Bildschrim-Halter, Monitor-Träger, Bildschirm-Träger, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Halter, Flachbildschirm-Träger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,09* | € 455,46* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 393,88* | € 456,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,88* | € 457,77* | | | | Lager 273 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,58* | € 475,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|