Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702
Dataflex Viewmate Workstation - Fußboden 702
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22552856
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.702
EAN/GTIN:
     805410527020
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Schaffen Sie sich mit diesem robusten Trolley, der sich leicht bewegen lässt, einen Dateneingabe-Arbeitsplatz wo und wann er gebraucht wird. Er ermöglicht das Arbeiten im Sitzen und Stehen und alle Teile sind unabhängig voneinander höhenverstellbar, damit jeder bequem daran arbeiten kann. Durch die großen, arretierbaren Lenkrollen stellen auch Türschwellen kein Hindernis dar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1665 mm
Breite
636 mm
Tiefe
600 mm
Radgröße
75 mm
PC-Tiefe (mind.)
65 mm
PC-Tiefe (max.)
111 mm
PC-Höhe (max.)
350 mm
Breite des Tastaturfachs
650 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22000 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
800 x 690 x 285 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Trolley
Produktfarbe
Silber
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Anzahl der Display unterstützt
1
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Drehwinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Tastaturablage
Ja
Einstellbares Tastaturfach, kippbar, Tiefe
Ja
Einstellbares Tastaturfach, kippbar
Ja
PC-Halter
Ja
Schwenkbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: av wagen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,45*
€ 569,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,66*
€ 563,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,74*
€ 537,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,70*
€ 498,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
44.100
ab € 48,47*
Zubehör
Dataflex
44.660
ab € 58,93*
Zubehör
Dataflex
44.900
ab € 50,53*
Zubehör
Dataflex
52.990
ab € 8,68*
Zubehör
Dataflex
52.712
ab € 344,07*
Zubehör
Dataflex
52.722
ab € 389,34*
Zubehör
Dataflex
52.732
ab € 295,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.